Non retournable

Te Entrelec - Fic-2/4-R Fiche Courant-2X4 Poles- Back Panel Mounting - 1SNA166529R2000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fic-2/4-R Fiche Courant-2X4 Poles- Back Panel Mounting

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 44 mm

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • hauteur - 63 mm

  • profondeur - 50.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591665291

Réf. Sonepar

00026166529

Réf. Fournisseur

1SNA166529R2000

Marque

Te Entrelec

largeur:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

hauteur:

63 mm

profondeur:

50.2 mm

pays de fabrication:

MAROC

Essailec FIC-2/4-R Fic-2/4-R Fiche Courant-2X4 Poles- Back Panel Mounting

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec