Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Fiche 4 pôles, avec 1 broche de codage et 4 broches de verrouillage, Bleu - 1SNA166555R2200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fiche 4 pôles, avec 1 broche de codage et 4 broches de verrouillage, Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - bleu

  • largeur - 44 mm

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • profondeur - 83.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591665550

Réf. Sonepar

00026166555

Réf. Fournisseur

1SNA166555R2200

Marque

Te Entrelec

couleur:

bleu

largeur:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

profondeur:

83.5 mm

Fiche 4 pôles, insertion 01-02-03-04, avec 1 broche de codage (COP-FI-1) et 4 broches de verrouillage.Les broches de contact (BRE-T...) doivent être commandées séparément.

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec