Te Entrelec - Fiches 10 points pour Embase Essailec multi-circuit - 1SNA166516R1300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fiches 10 points pour Embase Essailec multi-circuit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 22 mm

  • courant assigné In - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • hauteur - 63 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3472591665161

Réf. Sonepar

00026166516

Réf. Fournisseur

1SNA166516R1300

Marque

Te Entrelec

largeur:

22 mm

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

hauteur:

63 mm

profondeur:

103.5 mm

pays de fabrication:

MAROC

FIM10-1 Fiches 10 points pour Embase Essailec multi-circuit

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec