Non retournable

Te Entrelec - Fiches 2x4 pôles, avec 2 broches de codage (COP-FI-1) - 1SNA166525R1400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fiches 2x4 pôles, avec 2 broches de codage (COP-FI-1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 44 mm

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591665253

Réf. Sonepar

00026166525

Réf. Fournisseur

1SNA166525R1400

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

rail DIN 15 mm

couleur:

gris

largeur:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre d'étages:

1

hauteur:

63 mm

profondeur:

115 mm

pays de fabrication:

MAROC

Fiches 2x4 pôles, capot court, avec 2 broches de codage et 8 broches de verrouillage. Broches de contact (BRE-C...) à commander séparément. Compatible avec CC-E-VA, CC-E-VA-6.6, CC-E-VA-R2-6.6, CC-S-INF-VL-6.6, CC-D-VA, CC-TH35-VL-6.6

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec