Te Entrelec - Fiches 2x4 pôles, avec 2 broches de codage et 8 broches de verrouillage. - 1SNA166550R0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - rail DIN 15 mm
couleur - gris
largeur - 44 mm
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591665505
Réf. Sonepar
00026166550
Réf. Fournisseur
1SNA166550R0100
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
gris
largeur:
44 mm
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
nombre d'étages:
1
hauteur:
63 mm
profondeur:
115 mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


