Te Entrelec - Fichier pour blocs Débrochable / PI-Spring 4² , fermé - 1SNK806713R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
nombre de pôles - 1
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472598067135
Réf. Sonepar
00026806713
Réf. Fournisseur
1SNK806713R0000
Marque
Te Entrelec
modèle:
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
1000 V
nombre de pôles:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable:
0.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...6 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:
1
largeur:
6 mm
connectable:
Oui
pays de fabrication:
MAROC
Les Atouts de la gamme:
Avec la gamme SNK Débrochable 2.5mm² et 4mm² : fini les opérations « fil à fil » chronophages, sources d’erreurs et de problèmes qualité. Cette technologie est idéale pour les fabricants qui souhaitent sous-traiter le câblage. Une fois la création de sous-ensembles précâblés et pré-testés par le sous-traitant, le client gagne 90% sur le temps de câblage. En un seul geste et sans outil, l’opérateur embroche les laisses précablées (jusqu’à 15 câbles simultanément) sur les borniers. Cette gamme est aussi un atout sérieux pour l’expédition d’équipements de taille importante qui nécessitent d’être démontés lors du transport. Il suffit de débrocher les laisses qui seront, une fois livrées chez le client final, embrochées de nouveau en un seul geste et sans outil. La technologie débrochable de TE Connectivity garantie la sécurité de l’installation. Les pions de codage suppriment tout risque d’erreurs d’insertion des fichiers débrochables dans de mauvais emplacements et le dispositif de verrouillage des fichiers rend impossible les déconnexions accidentelles. Le design breveté des fichiers de la gamme SNK débrochable permet de créer des sous-ensembles, sans outil, 100% personnalisés avec seulement 2 références de fichiers. La gamme SNK débrochable est IP20 et garantit une très bonne résistance dans les conditions les plus sévères (corrosion, vibration, températures critiques).
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


