Non retournable

Te Entrelec - Fim20 Multicircuit 20 pôles Plug, avec Cover - 1SNA166512R1700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fim20 Multicircuit 20 pôles Plug, avec Cover

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 63 mm

  • profondeur - 103.5 mm

  • pays de fabrication - MAROC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591665123

Réf. Sonepar

00026166512

Réf. Fournisseur

1SNA166512R1700

Marque

Te Entrelec

largeur:

44 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

103.5 mm

pays de fabrication:

MAROC

Essailec FIM20 Fim20 Multicircuit 20 pôles Plug, avec Cover

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec