Te Entrelec - Fip-1/4-G016655623 - 1SNA166556R2300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - bleu
largeur - 44 mm
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
profondeur - 83.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591665567
Réf. Sonepar
00026166556
Réf. Fournisseur
1SNA166556R2300
Marque
Te Entrelec
couleur:
bleu
largeur:
44 mm
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
profondeur:
83.5 mm
pays de fabrication:
MAROC
Essailec FIP-1/4-G Fip-1/4-G016655623
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


