Te Entrelec - Fip-2/4-1016655906 - 1SNA166559R0600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fip-2/4-1016655906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - bleu

  • largeur - 44 mm

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • hauteur - 63 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591665598

Réf. Sonepar

00026166559

Réf. Fournisseur

1SNA166559R0600

Marque

Te Entrelec

couleur:

bleu

largeur:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

hauteur:

63 mm

profondeur:

115 mm

pays de fabrication:

MAROC

Essailec FIP-2/4-1 Fip-2/4-1016655906

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec