Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Fit-2/1-1 Fiche Tension-2 Poles- Gris- avec Bre-T-2.5 - 1SNA166821R1500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fit-2/1-1 Fiche Tension-2 Poles- Gris- avec Bre-T-2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 8.8 mm

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591668216

Réf. Sonepar

00026166821

Réf. Fournisseur

1SNA166821R1500

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

autre

couleur:

gris

largeur:

8.8 mm

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

hauteur:

51 mm

profondeur:

65 mm

Essailec FIT-2/1-1 Fit-2/1-1 Fiche Tension-2 Poles- Gris- avec Bre-T-2.5

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec