Te Entrelec - Fit-2/4-3016655320 - 1SNA166553R2000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fit-2/4-3016655320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 44 mm

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • hauteur - 63 mm

  • profondeur - 115 mm

  • pays de fabrication - MAROC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591665536

Réf. Sonepar

00026166553

Réf. Fournisseur

1SNA166553R2000

Marque

Te Entrelec

largeur:

44 mm

finition raccordement électrique 1:

fiche

hauteur:

63 mm

profondeur:

115 mm

pays de fabrication:

MAROC

Essailec FIT-2/4-3 Fit-2/4-3016655320

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec