Te Entrelec - Flasque pour blocs de jonction SNK Vissé au pas de 6mm , 4 connexions - 1SNK505911R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 0.8 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472595059119
Réf. Sonepar
00026505911
Réf. Fournisseur
1SNK505911R0000
Marque
Te Entrelec
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
0.8 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de la gamme:
les blocs de jonction SNK Vissé de 2,5mm² à 240mm² bénéficent d'un concentré de plus de 70 ans d'expérience. La conception de la cage en acier trempé assure un raccordement fiable renforcé par un système anti-relâchement exclusif qui vous dispense d'effectuer des opérations de resserrage. L'insertion correcte des conducteurs, même souples sans embouts, est garantie pour la bavette présente sous le serre-fils. Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).Ils ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


