Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Fu525-2.5A Fusibles - 1SNA167548R0400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fu525-2.5A Fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x25 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591675481

Réf. Sonepar

00026167548

Réf. Fournisseur

1SNA167548R0400

Marque

Te Entrelec

modèle:

fusible en verre

taille:

5x25 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

SNA Vissé FU525 Fu525-2.5A Fusibles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec