Non retournable

Te Entrelec - Fu525-4A Fusibles - 1SNA167549R0500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fu525-4A Fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 5x25 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591675498

Réf. Sonepar

00026167549

Réf. Fournisseur

1SNA167549R0500

Marque

Te Entrelec

modèle:

autre

taille:

5x25 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé FU525 Fu525-4A Fusibles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec