Non retournable

Te Entrelec - Fuauto 017988002 - 1SNA179880R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fuauto 017988002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • tension assignée (Ue) - 32 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591798807

Réf. Sonepar

00026179880

Réf. Fournisseur

1SNA179880R0200

Marque

Te Entrelec

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

tension assignée (Ue):

32 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé FUAUTO Fuauto 017988002

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec