Te Entrelec - Fuse 5X20 1.6A DIN 41571 Fuses - 1SNA168831R2100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fuse 5X20 1.6A DIN 41571 Fuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591688313

Réf. Sonepar

00026168831

Réf. Fournisseur

1SNA168831R2100

Marque

Te Entrelec

calibre/courant nominal assigné (In):

1.6 A

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé FUSIBLE 5X20 1.6A DIN 41571 Fuse 5X20 1.6A DIN 41571 Fuses

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec