Te Entrelec - Fuse 5X20 2A DIN 41571 Fuses - 1SNA168832R2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591688320
Réf. Sonepar
00026168832
Réf. Fournisseur
1SNA168832R2200
Marque
Te Entrelec
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
pays de fabrication:
FRANCE
SNA Vissé FUSIBLE 5X20 2A DIN 41571 Fuse 5X20 2A DIN 41571 Fuses
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


