Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Fuse 5X20 4A DIN 41571 Fuses - 1SNA168834R2400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fuse 5X20 4A DIN 41571 Fuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591688344

Réf. Sonepar

00026168834

Réf. Fournisseur

1SNA168834R2400

Marque

Te Entrelec

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

SNA Vissé FUSIBLE 5X20 4A DIN 41571 Fuse 5X20 4A DIN 41571 Fuses

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec