Te Entrelec - Fusible pour bloc SNA 520 1A - 1SNA008290R1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472590082907
Réf. Sonepar
00026008290
Réf. Fournisseur
1SNA008290R1300
Marque
Te Entrelec
modèle:
autre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


