Te Entrelec - H10/9.F4.2 Borne Beige - 1SNA199150R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - H10/9.F4.2 Borne Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 10.5 mm

  • nombre d'étages - 1

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591991505

Réf. Sonepar

00026199150

Réf. Fournisseur

1SNA199150R0200

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

10.5 mm

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

30 mm

profondeur:

23.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA HD H10/9.F4.2 H10/9.F4.2 Borne Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec