Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - H10/9.F4 Borne Ferroviaire Liaison - 1SNA162990R2700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - H10/9.F4 Borne Ferroviaire Liaison

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 10.5 mm

  • courant assigné In - 63 A

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591629903

Réf. Sonepar

00026162990

Réf. Fournisseur

1SNA162990R2700

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

10.5 mm

courant assigné In:

63 A

tension assignée (Ue):

380 V

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

30 mm

profondeur:

23.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA HD H10/9.F4 H10/9.F4 Borne Ferroviaire Liaison

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec