Non retournable

Te Entrelec - H16/12.F5.2 Borne Liaison Beige - 1SNA199237R2500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - H16/12.F5.2 Borne Liaison Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 12 mm

  • nombre d'étages - 1

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591992373

Réf. Sonepar

00026199237

Réf. Fournisseur

1SNA199237R2500

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

12 mm

nombre d'étages:

1

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

38 mm

profondeur:

31.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA HD H16/12.F5.2 H16/12.F5.2 Borne Liaison Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec