Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - H35/16.F6.31-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige - 1SNA162992R1500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - H35/16.F6.31-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 16 mm

  • nombre d'étages - 1

  • température de fonctionnement - -55...110 °C

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591629927

Réf. Sonepar

00026162992

Réf. Fournisseur

1SNA162992R1500

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

16 mm

nombre d'étages:

1

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

38 mm

profondeur:

35.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SNA HD H35/16.F6.31 H35/16.F6.31-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec