Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - H6/10.2G.2G-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige - 1SNA192856R1300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - H6/10.2G.2G-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 10 mm

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591928563

Réf. Sonepar

00026192856

Réf. Fournisseur

1SNA192856R1300

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

10 mm

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

38 mm

profondeur:

15.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SNA HD H6/10.2G.2G H6/10.2G.2G-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec