Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Hd 6/7.3G-2G-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige - 1SNA400767R1600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Hd 6/7.3G-2G-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par fiche plate

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 7 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472594007678

Réf. Sonepar

00026400768

Réf. Fournisseur

1SNA400767R1600

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par fiche plate

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

7 mm

courant assigné In:

25 A

tension assignée (Ue):

320 V

finition raccordement électrique 2:

raccordement par fiche plate

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

69.5 mm

profondeur:

29.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SNA HD HD 6/7.3G-2G Hd 6/7.3G-2G-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec