Non retournable

Te Entrelec - Hd4/10.F4.19 Borne Liaison Beige - 1SNA295298R0300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Hd4/10.F4.19 Borne Liaison Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 11.7 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592952987

Réf. Sonepar

00026295298

Réf. Fournisseur

1SNA295298R0300

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

11.7 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

50 mm

profondeur:

30.3 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA HD HD4/10.F4.19 Hd4/10.F4.19 Borne Liaison Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec