Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Hd6/14.Dg Liaison Beige - 1SNA162309R1000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Hd6/14.Dg Liaison Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de composant - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²

  • courant assigné In - 25 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591623093

Réf. Sonepar

00026162309

Réf. Fournisseur

1SNA162309R1000

Marque

Te Entrelec

type de composant:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...6 mm²

courant assigné In:

25 A

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ficher

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement par fiche plate

nombre d'étages:

1

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

largeur:

14 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

37 mm

SNA HD HD6/14.DG Hd6/14.Dg Liaison Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec