Te Entrelec - Hd6/14.Sdh.2 Liaison Beige - 1SNA162972R2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de composant - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²
courant assigné In - 25 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591629729
Réf. Sonepar
00026162972
Réf. Fournisseur
1SNA162972R2000
Marque
Te Entrelec
type de composant:
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...6 mm²
courant assigné In:
25 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ficher
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement par fiche plate
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
14 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
44.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


