Non retournable

Te Entrelec - Hd6/14.Sdh Liaison Beige - 1SNA162993R1600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Hd6/14.Sdh Liaison Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de composant - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²

  • courant assigné In - 25 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591629934

Réf. Sonepar

00026162993

Réf. Fournisseur

1SNA162993R1600

Marque

Te Entrelec

type de composant:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...6 mm²

courant assigné In:

25 A

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ficher

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

largeur:

14 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

44.5 mm

pays de fabrication:

MAROC

SNA HD HD6/14.SDH Hd6/14.Sdh Liaison Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec