Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Te Entrelec - Interface Bifilaire avec Connecteur Mâle Subd 25 Pôles - 1SNA021058R2500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Interface Bifilaire avec Connecteur Mâle Subd 25 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 25

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - borne de circuit imprimé

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 69 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472590210584

Réf. Sonepar

00026021058

Réf. Fournisseur

1SNA021058R2500

Marque

Te Entrelec

nombre de pôles:

25

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

borne de circuit imprimé

degré de pollution:

2

profondeur:

69 mm

largeur:

138 mm

hauteur:

104 mm

mode de pose:

montage direct

Interfast BFMSUBD-25M-ANA Interface Bifilaire avec Connecteur Mâle Subd 25 Pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec