Te Entrelec - Kit d'étiquettes Danger 50mm (jaune) en PVC - 1SET530002R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - pictogramme
couleur - jaune
longueur - 50 mm
transparent - Non
Conditionnement
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599057173
Réf. Sonepar
07600905717
Réf. Fournisseur
1SET530002R0000
Marque
Te Entrelec
auto-adhésif:
Oui
inscription:
pictogramme
couleur:
jaune
longueur:
50 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Les kits LB sont des assortiments de symboles pré-marqués couramment utilisés pour les armoires électriques et installations similaires.Ces étiquettes sont adhésives.Les symboles danger et électriques sont disponibles en plusieurs couleurs et modèles conformes aux normes IEC 60417 (symboles électriques) et ISO 7010-W012 (symboles danger). Toutes les étiquettes sont fabriquées à partir d'un matériau de base en vinyle souple recouvert d'un adhésif acrylique très résistant.Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses applications industrielles telles que les armoires électriques.Les étiquettes sont fournies dans un carnet, qui peut être facilement rangé ou accroché au-dessus d'un plan de travail.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


