Non retournable

Te Entrelec - Kit d'étiquettes Electriques DC 12.5mm (blanc) en PVC - 1SET530004R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Kit d'étiquettes Electriques DC 12.5mm (blanc) en PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - blanc

  • diamètre - 12.5 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599057210

Réf. Sonepar

07600905721

Réf. Fournisseur

1SET530004R0000

Marque

Te Entrelec

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

blanc

diamètre:

12.5 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Kit d'étiquettes Electriques DC 12.5mm (blanc) en PVC auto-adhésives - 300 étiquettes

Les Atouts de la gamme:

Les kits LB sont des assortiments de symboles pré-marqués couramment utilisés pour les armoires électriques et installations similaires.Ces étiquettes sont adhésives.Les symboles danger et électriques sont disponibles en plusieurs couleurs et modèles conformes aux normes IEC 60417 (symboles électriques) et ISO 7010-W012 (symboles danger). Toutes les étiquettes sont fabriquées à partir d'un matériau de base en vinyle souple recouvert d'un adhésif acrylique très résistant.Elles peuvent être utilisées dans de nombreuses applications industrielles telles que les armoires électriques.Les étiquettes sont fournies dans un carnet, qui peut être facilement rangé ou accroché au-dessus d'un plan de travail.

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec