Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - L30741120000 SNA - 1SSA307411R2000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - L30741120000 SNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - autre

  • courant assigné In - 25 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • finition des contacts - douille

  • angle contact/raccordement conducteur - 90° (vertical vers le haut)

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599046191

Réf. Sonepar

07600904619

Réf. Fournisseur

1SSA307411R2000

Marque

Te Entrelec

type de raccordement:

autre

courant assigné In:

25 A

couleur du boîtier/corps:

gris

finition des contacts:

douille

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

380 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

L30741120000 SNA BLOCS DE JONCTION SNA VISSÉ ENTRELEC

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec