🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Te Entrelec - M10/10.Nt Borne vissé Sectionnable pour Conducteur de Neutre - 1SNA125121R0600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M10/10.Nt Borne vissé Sectionnable pour Conducteur de Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591251210

Réf. Sonepar

00026125121

Réf. Fournisseur

1SNA125121R0600

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

10 mm

profondeur:

54.5 mm

plaque de raccordement nécessaire:

Oui

adapté à une barre collectrice N:

3x10 mm

SNA Vissé M10/10.NT M10/10.Nt Borne vissé Sectionnable pour Conducteur de Neutre

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec