Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - M10/10.Rs.Ex vissé à Raccordement de Sécurité Liaison Gris - 1SNA146212R2600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M10/10.Rs.Ex vissé à Raccordement de Sécurité Liaison Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 10 mm

  • nombre d'étages - 1

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591462128

Réf. Sonepar

00026146212

Réf. Fournisseur

1SNA146212R2600

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

10 mm

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

54 mm

profondeur:

51.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SNA Vissé M10/10.RS.EX M10/10.Rs.Ex vissé à Raccordement de Sécurité Liaison Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec