Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Te Entrelec - M10/10.Rs vissé à Raccordement de Sécurité Liaison Gris - 1SNA115320R2700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M10/10.Rs vissé à Raccordement de Sécurité Liaison Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 10 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591153200

Réf. Sonepar

00026115320

Réf. Fournisseur

1SNA115320R2700

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

10 mm

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

54 mm

profondeur:

51.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M10/10.RS M10/10.Rs vissé à Raccordement de Sécurité Liaison Gris

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec