Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - M10/16.Sf1 Borne vissé Porte Fusible Gris - 1SNA115375R2200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M10/16.Sf1 Borne vissé Porte Fusible Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - autre

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591153750

Réf. Sonepar

00026115375

Réf. Fournisseur

1SNA115375R2200

Marque

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

autre

finition du porte-fusible:

enfichable

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

750 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

largeur:

16 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

51.5 mm

SNA Vissé M10/16.SF1 M10/16.Sf1 Borne vissé Porte Fusible Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec