Te Entrelec - M10/16.Sn Borne vissé Porte Fusible Gris - 1SNA115379R0600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M10/16.Sn Borne vissé Porte Fusible Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • nombre d'étages - 1

  • pays de fabrication - MAROC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591153798

Réf. Sonepar

00026115379

Réf. Fournisseur

1SNA115379R0600

Marque

Te Entrelec

couleur:

gris

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

750 V

nombre d'étages:

1

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M10/16.SN M10/16.Sn Borne vissé Porte Fusible Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec