Te Entrelec - M10-D-Pwa-1016651512 - 1SNA166515R1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 22 mm
hauteur - 63 mm
profondeur - 64 mm
pays de fabrication - MAROC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591665154
Réf. Sonepar
00026166515
Réf. Fournisseur
1SNA166515R1200
Marque
Te Entrelec
largeur:
22 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
64 mm
pays de fabrication:
MAROC
Essailec M10-D-PWA-1 M10-D-Pwa-1016651512
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


