Te Entrelec - M150/35.Ee Puissance-Liaison - 1SNA115156R1700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - gris
largeur - 35 mm
courant assigné In - 232 A
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591151565
Réf. Sonepar
00026115156
Réf. Fournisseur
1SNA115156R1700
Marque
Te Entrelec
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
largeur:
35 mm
courant assigné In:
232 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
94 mm
profondeur:
52 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


