Te Entrelec - M16/12.P Borne vissé Protection Vert/Jaune - 1SNA165130R2300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M16/12.P Borne vissé Protection Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...16 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 4...16 mm²

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 49 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3472591651300

Réf. Sonepar

00026165130

Réf. Fournisseur

1SNA165130R2300

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...16 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...16 mm²

largeur:

12 mm

hauteur:

49 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

section de raccordement cable rigide:

4...25 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

40.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M16/12.P M16/12.P Borne vissé Protection Vert/Jaune

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec