Te Entrelec - M2.5/6.4G.1 Liaison Gris - 1SNA115280R2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - raccordement par fiche plate
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - gris
largeur - 6 mm
courant assigné In - 35 A
Conditionnement
25 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3472591152807
Réf. Sonepar
00026115280
Réf. Fournisseur
1SNA115280R2000
Marque
Te Entrelec
finition raccordement électrique 1:
raccordement par fiche plate
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
largeur:
6 mm
courant assigné In:
35 A
tension assignée (Ue):
630 V
finition raccordement électrique 2:
raccordement par fiche plate
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
58 mm
profondeur:
33.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


