Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - M35/16.Nt Borne vissé Section pour Conducteur de Neutre - 1SNA125358R0300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M35/16.Nt Borne vissé Section pour Conducteur de Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...35 mm²

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591253580

Réf. Sonepar

00026125358

Réf. Fournisseur

1SNA125358R0300

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...35 mm²

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

10...50 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage:

1

largeur:

17 mm

profondeur:

58.5 mm

plaque de raccordement nécessaire:

Non

adapté à une barre collectrice N:

3x10 mm

SNA Vissé M35/16.NT M35/16.Nt Borne vissé Section pour Conducteur de Neutre

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec