Te Entrelec - M35/26.Ff Puissance Liaison - 1SNA195613R1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
largeur - 26 mm
finition raccordement électrique 2 - raccordement par boulon
nombre d'étages - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591956139
Réf. Sonepar
00026195613
Réf. Fournisseur
1SNA195613R1200
Marque
Te Entrelec
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
largeur:
26 mm
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
hauteur:
66 mm
profondeur:
44 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


