Non retournable

Te Entrelec - M35/26.Ff.V0 Borne Beige - 1SNA195140R2400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M35/26.Ff.V0 Borne Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...25 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 26 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591951400

Réf. Sonepar

00026195140

Réf. Fournisseur

1SNA195140R2400

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...25 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

26 mm

tension assignée (Ue):

1000 V

section de raccordement cable rigide:

2.5...50 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

66 mm

profondeur:

44 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M35/26.FF.V0 M35/26.Ff.V0 Borne Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec