Te Entrelec - M4/6.3A.P Borne vissé Protection Vert/Jaune - 1SNA195637R1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.22...4 mm²
largeur - 6 mm
hauteur - 50.5 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3472591956375
Réf. Sonepar
00026195637
Réf. Fournisseur
1SNA195637R1200
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.22...4 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.22...4 mm²
largeur:
6 mm
hauteur:
50.5 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
3
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
40.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
MAROC
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


