Te Entrelec - M4/6.4A.P Borne vissé Vert/Jaune - 1SNA195638R2300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.22...4 mm²
largeur - 6 mm
hauteur - 63.5 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591956382
Réf. Sonepar
00026195638
Réf. Fournisseur
1SNA195638R2300
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.22...4 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.22...4 mm²
largeur:
6 mm
hauteur:
63.5 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
40.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


