Non retournable

Te Entrelec - M4/6 Borne vissé Liaison Noir - 1SNA105031R1400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6 Borne vissé Liaison Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - noir

  • largeur - 6 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591050318

Réf. Sonepar

00026105031

Réf. Fournisseur

1SNA105031R1400

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

noir

largeur:

6 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

44.5 mm

profondeur:

40.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA Vissé M4/6 M4/6 Borne vissé Liaison Noir

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec