Te Entrelec - M4/6.Cai/U-500 vissé Gris - 1SNA007026R1000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.Cai/U-500 vissé Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de composant - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • courant assigné In - 26 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472590070263

Réf. Sonepar

00026007026

Réf. Fournisseur

1SNA007026R1000

Marque

Te Entrelec

type de composant:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

courant assigné In:

26 A

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0...0.2 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

largeur:

6 mm

hauteur:

65.5 mm

profondeur:

52.2 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M4/6.CAI/U-500 M4/6.Cai/U-500 vissé Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec