Non retournable

Te Entrelec - M4/6.D2 Borne vissé Liaison Rouge - 1SNA105048R0500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M4/6.D2 Borne vissé Liaison Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - rouge

  • largeur - 6 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591050486

Réf. Sonepar

00026105048

Réf. Fournisseur

1SNA105048R0500

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

rouge

largeur:

6 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

65.5 mm

profondeur:

52 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé M4/6.D2 M4/6.D2 Borne vissé Liaison Rouge

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec